Åkanordning för Ready-to-go-arbetsbänkar, Typ: 1200

Article no.: 927271 1200
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
höjd 200 mm
Bredd 1 200 mm
Djup 700 mm
maximal bärförmåga hjulunderrede 400 kg
Produktslag Hjulenhet

Identification & Classification

Artikkelkode 927271 1200
EAN / GTIN 4062406118600
Manufacturer number 927271 1200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Underrede med 2 svängbara 2 fasta hjul ⌀ 100 mm, med löpyta av massivt gummi, omönstrad, grå. Åkanordningen kan belastas med upp till 400 kg (arbetsbänk med innehåll). 2K-Haptoprene-handtag på en lyft- och sänkanordning.

Passar till:

Ready-to-go-arbetsbänkar med sammanlagd hurtsbredd 1200 mm och underbyggnad bredd 1300 mm.
Nr 927241 storlek 1200/2, 1200/3; nr 927261 storlek 1200/2, 1200/3.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd, kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Åkverket lämpar sig inte för eftermontering. Arbetsbänkar med åkverk kräver ovillkorligen enhandsmanövrerade utdragslådor med enkelupplåsning. Lämpar sig inte för arbetsbänkar med indragen öppen hurts.

Downloads & documents

From the same series "Ready-to-go" View all

Services & product advisors

Direktekjøp
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen