{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
arbetsbänk höjd | 950 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
plattans tjocklek | 25 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go | |
höjd | 950 mm | |
arbetsskiva längd | 1 250 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 25 mm | |
underredets bredd | 1 100 mm | |
underredets djup | 700 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 625 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
hjul-⌀ fast hjul | 125 mm | |
hjul-⌀ svängbart hjul | 125 mm | |
Material hjul | Polyuretan | |
Antal lådor | 5 | |
Antal dörrar | 1 | |
Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
ComfortClose | no | |
Stötfångare | no | |
Skjuthandtag | no | |
sänkbar | no | |
Löpyta utan mönster | yes | |
vikt | 149,8 kg | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikkelkode | 924094 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406101824 | |
Manufacturer number | 924094 1250 |