Hjul Sats med 2 delar 2

Article no.: 927202 2
Set price 2 st. (NOK 447,10 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
151 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 150 mm
höjd 180 mm
⌀ hjul 125 mm
bärförmåga per par 200 kg
vikt 2,2 kg
Produktslag Rulle

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 927202 2
EAN / GTIN 4062406108076
Manufacturer number 927202 2

Beskrivelse

Utförande:

Hjul med 125 mm diameter. Idealisk också för ojämnt underlag. Trådskydd förhindrar att hjulen låser sig. Optimalt lugn gång tack vare högklassiga kullager ⌀ 125 mm med omönstrad polyuretanlöpyta, minsta möjliga rullmotstånd och låg åkljudnivå.
Bärförmåga per hjul 200 kg. Största bärförmåga vid användning av 4 hjul: 600 kg.
Sats som består av 2 svängbara stopphjul med spärrar för hjul och vridkrans inklusive fästelement.

Lackering:

Förzinkad, kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Monteringen av hjul höjer arbetsbänken med 150 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen