Hjul Sats med 2 delar 1

Article no.: 927202 1
Set price 2 st. (NOK 359,59 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
138 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 150 mm
höjd 180 mm
⌀ hjul 125 mm
bärförmåga per par 200 kg
vikt 1,8 kg
Produktslag Rulle

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069

Beskrivelse

Utförande:

Hjul med 125 mm diameter. Idealisk också för ojämnt underlag. Trådskydd förhindrar att hjulen låser sig. Optimalt lugn gång tack vare högklassiga kullager ⌀ 125 mm med omönstrad polyuretanlöpyta, minsta möjliga rullmotstånd och låg åkljudnivå.
Bärförmåga per hjul 200 kg. Största bärförmåga vid användning av 4 hjul: 600 kg.
Sats som består av 2 fasta hjul inklusive fästelement.

Lackering:

Förzinkad, kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Monteringen av hjul höjer arbetsbänken med 150 mm.