{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | TK1327 | |
höjd | 1 300 mm | |
Bredd | 590 mm | |
lastplattans längd | 250 mm | |
lastplattans bredd | 320 mm | |
Stigrullarnas diameter | 125 mm | |
⌀ hjul | 260 mm | |
lyftförmåga | 200 kg | |
Material hjul | luftfyllda däck, femekrade TPE-hjul | |
vikt | 20 kg | |
Produktslag | Transportkärra |
Artikkelkode | 919900 TK1327 | |
EAN / GTIN | 4017976213279 | |
Manufacturer number | TK1327 |