Transportkärra med luftfyllda däck 1330L

Article no.: 919900 1330L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 1330L
höjd 1 300 mm
Bredd 580 mm
lastplattans längd 250 mm
lastplattans bredd 320 mm
⌀ hjul 260 mm
lyftförmåga 300 kg
Material hjul luftfyllda däck
vikt 15 kg
Produktslag Transportkärra

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919900 1330L
EAN / GTIN 4017976013305
Manufacturer number B1330L

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad rörram, säkerhetshandtag av plast.
Av stålrör med lastplatta av stålplåt. Luftdäck på plastfälg med rullagrat nav.

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen