{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdinställning i raster | 280 mm | |
Typ | TE37 | |
höjd | 1 735 mm | |
Bredd | 1 300 mm | |
Djup | 670 mm | |
inställbar lutning | 15; 30 grad | |
lastplanens bredd | 1 240 mm | |
lastplanets djup | 610 mm | |
Monteringsraster | 280 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
bärförmåga per lastplan | 50 kg | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
vikt | 85 kg | |
Produktslag | Materialvagn |
Artikkelkode | 918587 TE37 | |
EAN / GTIN | 4045197684189 | |
Manufacturer number | 918587 TE37 |