Eurostandard-behållare NB5

Article no.: 963380 NB5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
48 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ NB5
höjd 120 mm
Bredd 300 mm
Djup 200 mm
Färg grå
Handtagsform Infällt grepp
Produktslag Eurostandard-behållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Manufacturer number NB5V1-139105110118

Beskrivelse

Utförande:

Stapelbar transportbehållare av plast och högsta kvalitet.
Plastbehållarens baskonstruktion är en ram som baseras på tre basmått.
Den här behållaren har många olika användningsområden.
De stabila väggarna, som är förstärkta med olika ribbor, ger behållaren exceptionellt god formstabilitet.
Resistent mot de flesta syror och oljor.

Anmärkning:

Passande tillbehör (lock, lås, Deckel, pappersklämma) finns under nr 963382963384.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen