Medietråg för XL ToolCar 160 mm

Article no.: 915515 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ToolCar
höjd 160 mm
Bredd 499 mm
Djup 90 mm
effektiv höjd 140 mm
Produktslag Kabedragning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 915515 160
EAN / GTIN 4062406288389
Manufacturer number 915515 160

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt, silverpulverlackerad. För upphängning i perforerad panel.

Passar till:

Perforerad panel av stålplåt med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster. Verkstadsvagn XL ToolCar nr 914590.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen