Vägg av perforerad plåt enkelsidig för verkstadsvagnar 222 mm

Article no.: 914851 222
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Serie ToolCar
höjd 222 mm
perforerad panel, höjd 222 mm
perforerad panel, bredd 635 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 914851 222
EAN / GTIN 4045197893932
Manufacturer number 914851 222

Beskrivelse

Utförande:

Par bärande stolpar av stålrör 25×25 mm med vägg av perforerad stålplåt (□ 9×9 mm i 37 mm raster), silverpilverlackerade.
Perforerad vägg på ena sidan, andra sidan slät stålplåtsvägg.

Passar till:

Leveransinnehåll:

Perforerad stålplåtvägg inklusive stolppar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen