Avdragarplatta separat 5

Article no.: 884600 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännområde mått A 30 mm - 250 mm
avstånd mellan sidobultar mått B 250 mm
anslutningsgänga för lageravdragare G3/4
Produktslag Avdragarplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 884600 5
EAN / GTIN 4021176007453
Manufacturer number 15-5

Beskrivelse

Utförande:

Demonterings- och avdragsanordning av kvalitetsverktygsstål.
Demonteringsanordning: Genom en snabbspänningstryckspindel blir de halvcirkelformade demonteringsbackarna likformigt spända. De kilformade backarna pressas då in mellan lager och säte.
Avdragsanordning: I kombination med demonteringsanordningen för avdragning av det lossade lagret från sätet (dragbultarna skruvas in i de gängade hålen i demonteringsbackarna).
Backarna ansätts genom att muttrarnapå sidobultarna dras åt.

Användningsdata:

För demontering av kullager, kugghjul, innerringar med mera som sitterså tätt intill andra delar att de vanliga avdragarnas klor inte kommer åt.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen