Avdragarplatta separat 0

Article no.: 884600 0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    spännområde mått A 8 mm - 60 mm
    avstånd mellan sidobultar mått B 60 mm
    anslutningsgänga för lageravdragare M10
    Produktslag Avdragarplatta

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 884600 0
    EAN / GTIN 4021176008108
    Manufacturer number 17-0

    Beskrivelse

    Utförande:

    Demonterings- och avdragsanordning av kvalitetsverktygsstål.
    Demonteringsanordning: Genom en snabbspänningstryckspindel blir de halvcirkelformade demonteringsbackarna likformigt spända. De kilformade backarna pressas då in mellan lager och säte.
    Avdragsanordning: I kombination med demonteringsanordningen för avdragning av det lossade lagret från sätet (dragbultarna skruvas in i de gängade hålen i demonteringsbackarna).
    De halvcirkelformiga skiljebackarna spänns likformigt genom snabbspänningstryckspindeln.

    Användningsdata:

    För demontering av kullager, kugghjul, innerringar med mera som sitterså tätt intill andra delar att de vanliga avdragarnas klor inte kommer åt.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen