Satser med avdragare och avdragarplattor i plastväska K

Article no.: 884500 K
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 5 mm - 60 mm
vikt inklusive låda 4,3 kg
sats K
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 884500 K
EAN / GTIN 4021176008856
Manufacturer number 17-K

Beskrivelse

Utförande:

Demonterings- och avdragsanordning av kvalitetsverktygsstål.
Demonteringsanordning: Genom en snabbspänningstryckspindel blir de halvcirkelformade demonteringsbackarna likformigt spända. De kilformade backarna pressas då in mellan lager och säte.
Avdragsanordning: I kombination med demonteringsanordningen för avdragning av det lossade lagret från sätet (dragbultarna skruvas in i de gängade hålen i demonteringsbackarna).
I KUKKO L-BOXX® storlek 136.

Användningsdata:

För demontering av kullager, kugghjul, innerringar med mera som sitterså tätt intill andra delar att de vanliga avdragarnas klor inte kommer åt.

Innehåll:

Avdragarplatta nr 884600: strl 0
1 lageravdragare nr 884700: strl 0
1 par förlängningsdragbultar: strl 0 / 1

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar