{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 12,5 mm | |
för metrisk gänga enligt DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
för pansarrörgänga enligt DIN 40430 | Pg7 | |
tryckskruv | M6×30 | |
förborrad hål-⌀ | 7 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | Invändig sexkant strl. 5 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 1,5 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 1 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikkelkode | 834160 12,5 | |
EAN / GTIN | 2050001756435 | |
Manufacturer number | 834160 12,5 |