{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 32,5 mm | |
för metrisk gänga enligt DIN EN 60423 | M32×1,5 | |
tryckskruv | M16×1,5×55 | |
förborrad hål-⌀ | 17 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | 24 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 2,5 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 1,75 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikkelkode | 834160 32,5 | |
EAN / GTIN | 2050000995620 | |
Manufacturer number | 834160 32,5 |