{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 45 mm | |
tryckskruv | M16×1,5×70 | |
förborrad hål-⌀ | 17 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | 24 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 2,5 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 1,75 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikkelkode | 834100 45 | |
EAN / GTIN | 2050001002594 |