Rund hålpunch med kullager 32 mm

Article no.: 834100 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

dynans ⌀ (hål-⌀) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

dynans ⌀ (hål-⌀) 32 mm
tryckskruv M10×1×55
förborrad hål-⌀ 11 mm
tryckskruvens nyckelvidd 17 mm
för materialtjocklek (plåt St 37) 1,75 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till 1,25 mm
Produktslag Håltagningsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 834100 32
EAN / GTIN 2050000992803

Beskrivelse

Utförande:

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.
Med kullager = för lättare manövrering med skruvnyckel. Den minskade friktionen mellan verktyget och skruven gör arbetet mindre ansträngande.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskruven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.
Manövrering:
a) med hjälp av skruvnyckel.
b) med hjälp av handhydraulik nr 834655 storlek 1.
c) med hjälp av hydraulhandpump nr 834700. Från ⌀ 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

Anmärkning:

  • Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskruven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).
  • Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen