Dragfjäder Runpo, spiral, i plastlåda 30 m

Article no.: 814872 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

bandlängd 30 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa 2,7 kN
Produktslag Kabelindragningsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 814872 30
EAN / GTIN 9120045472813
Manufacturer number 10014

Beskrivelse

Utförande:

5,3 mm tjock dragfjäder av polyester, 3-dubbel spiral. I båda ändar fastpressad, förstärkt flexibelt styrstift (Runpo-glidelement) med spiralutjämning och dragögla i rostfritt stål. Extremt flexibelt band med en böjradie på endast 20 mm.

Fördel:

Nästan omöjligt att bryta av även vid små radier.

Användningsdata:

För rördiameter 16 − 40 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen