Dragfjäder Runpo, spiral, i plastlåda 20 m

Article no.: 814872 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    bandlängd 20 m
    Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa 2,7 kN
    Produktslag Kabelindragningsverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 814872 20
    EAN / GTIN 9120045472806
    Manufacturer number 10013

    Beskrivelse

    Utförande:

    5,3 mm tjock dragfjäder av polyester, 3-dubbel spiral. I båda ändar fastpressad, förstärkt flexibelt styrstift (Runpo-glidelement) med spiralutjämning och dragögla i rostfritt stål. Extremt flexibelt band med en böjradie på endast 20 mm.

    Fördel:

    Nästan omöjligt att bryta av även vid små radier.

    Användningsdata:

    För rördiameter 16 − 40 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen