{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 420 mm | |
spännvidd | 63 mm | |
rör-⌀ | 1,1/2 tum | |
Käftvinkel | 45 grad | |
Handtagsutförande | Med halksäkert plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | helt smidd | |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | |
Material tång | Kromvanadinstål | |
S-käft | yes | |
Svensk typ | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 810500 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197237477 | |
Manufacturer number | 810500 1.1/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hörnrörtång med S-formade käftar 1.1/2 tum HOLEX
on request
På lager
587 styck i lager
NOK 706,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
402 styck i lager
NOK 512,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
979 styck i lager
NOK 559,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 420 mm | 425 mm | 420 mm |
Käftvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
rör-⌀ | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum |
spännvidd | 63 mm | 59 mm | 63 mm |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | induktionshärdad | induktionshärdad |
Material tång | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |