Hörnrörtång med S-formade käftar 1 tum HOLEX

Article no.: 810500 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 177 styck i lager

Select article variation and quantity

rör-⌀ (tum) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    totallängd 320 mm
    spännvidd 45 mm
    rör-⌀ 1 tum
    Käftvinkel 45 grad
    Handtagsutförande Med halksäkert plastöverdrag
    Tillverkningsprocess helt smidd
    Käft av seghärdat stål induktionshärdad
    Material tång Kromvanadinstål
    S-käft yes
    Svensk typ yes
    Produktslag Rör- och vattenpumptång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 810500 1
    EAN / GTIN 4045197237460
    Manufacturer number 810500 1

    Beskrivelse

    Utförande:

    Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.
    HOLEX med S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret. Handtag med halkskyddande plastöverdrag.

    Material:

    Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen