Reservmunstycke till handnittång nr 770200 125 HOLEX

Article no.: 770240 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    totallängd 17,9 mm
    hål-⌀ 3,3 mm
    Produktslag Munstycke

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 770240 125
    EAN / GTIN 4045197230126
    Manufacturer number 770240 125

    Beskrivelse

    Passar till:

    Nittång nr 770200.

    Passar till:

    blindnitar av aluminium och koppar: 5 mm
    blindnitar av stål: 4 mm

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen