Reservmunstycke till handnittång nr 770200 124 HOLEX

Article no.: 770240 124
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
80 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 16 mm
hål-⌀ 2,7 mm
Produktslag Munstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 770240 124
EAN / GTIN 4045197230119
Manufacturer number 770240 124

Beskrivelse

Passar till:

Nittång nr 770200.

Passar till:

blindnitar av aluminium och koppar: 4 mm
blindnitar av stål: 4 mm

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen