{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
huvud-⌀ | 50 mm | |
Serie | PB 303 | |
huvudlängd med slag | 110 mm | |
skaftlängd | 335 mm | |
totallängd | 385 mm | |
vikt | 1,14 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit | |
Material skaft | Glasfiber | |
Studsfri | yes | |
Produktslag | Hammare |
Artikkelkode | 754800 50 | |
EAN / GTIN | 7610733087112 | |
Manufacturer number | 303.6 |