{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
huvud-⌀ | 32 mm | |
Serie | PB 303 | |
huvudlängd med slag | 100 mm | |
skaftlängd | 285 mm | |
totallängd | 320 mm | |
vikt | 0,499 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit | |
Material skaft | Glasfiber | |
Studsfri | yes | |
Produktslag | Hammare |
Artikkelkode | 754800 32 | |
EAN / GTIN | 7610733087082 | |
Manufacturer number | 303.3 |