Mjuk hammare med mjukmetallslag 80G mm

Article no.: 753200 80G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

Höljes-⌀ / Material (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning SIMPLEX
    Serie SIMPLEX skonhammare
    huvudlängd med slag 165 mm
    arbetsytans ⌀ på slagen 80 mm
    skaftlängd 400 mm
    totallängd 490 mm
    vikt 3,86 kg
    Material hus Gjutstål
    Material insats Mjukmetall, hård
    Material skaft Trä
    Färg silver
    Produktslag Hammare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 753200 80G
    EAN / GTIN 4030618300311
    Manufacturer number 3009.080

    Beskrivelse

    Utförande:

    Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
    Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
    Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

    Användningsdata:

    Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
    Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

    Reservdel:

    Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

    Anmärkning:

    Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen