{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 590 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 122 mm - 300 mm | |
spets-⌀ | 3,5 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Material | Valsat stål | |
Material spets | Specialverktygsstål, oljehärdat | |
Yta | svart, pulverbelagt | |
Handtag med låsmekanism | yes | |
Utbytbar spets | yes | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719795 J51 | |
EAN / GTIN | 4003773024958 | |
Manufacturer number | 44 20 J51 |