{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 570 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 122 mm - 300 mm | |
spets-⌀ | 3,5 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Material | Valsat stål | |
Material spets | Specialverktygsstål, oljehärdat | |
Yta | svart, pulverbelagt | |
Handtag med låsmekanism | yes | |
Utbytbar spets | yes | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719795 J5 | |
EAN / GTIN | 4003773024910 | |
Manufacturer number | 44 10 J5 |