Precisions- låsringstång J31

Article no.: 719790 J31
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
116 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger vinklad innerring
totallängd 210 mm
för invändig låsrings-⌀ 40 mm - 100 mm
spets-⌀ 2,25 mm
Norm DIN 5256 D
Form D
Käftform vinklade 90°
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag no
Handtag med låsmekanism yes
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719790 J31
EAN / GTIN 4003773048657
Manufacturer number 48 21 J31

Beskrivelse

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form D − vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Precisions- låsringstång J31

Precisions- låsringstång J31

on request
På lager
116 styck i lager
NOK  306,53
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
133 styck i lager
NOK  237,62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 108 styck i lager
NOK  207,92
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Form D D D
totallängd 210 mm 210 mm 225 mm
Norm DIN 5256 D DIN 5256 D DIN 5256 D
Yta kemiskt gråsvärtad svart kemiskt svärtad tång
spets-⌀ 2,25 mm 2,25 mm 2,3 mm
Material Specialstål Specialstål Kromvanadinstål
Utbytbar spets no no no

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen