Griptång PLUS med rörlig undre käft 275 mm

Article no.: 708901 275
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
157 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 275 mm
käftlängd 80 mm
gripvidd runda material 135 mm
gripvidd vinkelprofiler 70 mm
Produktslag Griptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 708901 275
EAN / GTIN 3662424019852
Manufacturer number 505A

Beskrivelse

Utförande:

Enkel och säker att använda. Öppnas snabbt utan ansträngning med lossningsreglaget på det undre handtaget. Med stort gripområde och stort gripdjup, snabbinställning i fem lägen och extra fininställning. Undre käft med djupt urtag för fasthållning av U- och vinkelprofiler, rör med mera. Räfflade käftar och extra stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

För säker fasthållning av profiler, platt material och rör. Spännkraften inställbar upp till 10 000 N.

Material:

Käftar av krommolybden-vanadinstål; sänksmidda.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen