Griptång PLUS med rörlig undre käft 230 mm

Article no.: 708901 230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 230 mm
käftlängd 40 mm
gripvidd runda material 80 mm
gripvidd vinkelprofiler 40 mm
Produktslag Griptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 708901 230
EAN / GTIN 3662424019821
Manufacturer number 500A

Beskrivelse

Utförande:

Enkel och säker att använda. Öppnas snabbt utan ansträngning med lossningsreglaget på det undre handtaget. Med stort gripområde och stort gripdjup, snabbinställning i fem lägen och extra fininställning. Undre käft med djupt urtag för fasthållning av U- och vinkelprofiler, rör med mera. Räfflade käftar och extra stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

För säker fasthållning av profiler, platt material och rör. Spännkraften inställbar upp till 10 000 N.

Material:

Käftar av krommolybden-vanadinstål; sänksmidda.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen