{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Alligator | |
totallängd | 400 mm | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
spännvidd för sexkant | 95 mm | |
gripvidd för rör | 3,1/2 tum | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | no | |
Automatisk fastspänning | yes | |
Klämskydd | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 705500 400 | |
EAN / GTIN | 4003773075844 | |
Manufacturer number | 88 01 400 |