{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Alligator | |
totallängd | 175 mm | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
spännvidd för sexkant | 36 mm | |
gripvidd för rör | 1,1/2 tum | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | no | |
Automatisk fastspänning | yes | |
Klämskydd | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 705500 175 | |
EAN / GTIN | 4003773035480 | |
Manufacturer number | 88 01 180 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |