Elektroniktångsatser 4 delar 4

Article no.: 700161 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
203 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal tänger Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Utan fas

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal tänger 4
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Utan fas
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 700161 4
EAN / GTIN 4062406239213
Manufacturer number 700161 4

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsstansad, båda tångdelarna är exakt sammanfogade med hjälp av omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor. Klipptängerna har ett lätt klippande snitt. Med öppningsfjäder för enkel hantering. 2K-handtagshöljen av avledande plast. ESD-lämplig.

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

Leveransinnehåll:

1 elektroniksidavbitare nr 726682
(smalt huvud − 9,5 mm): storlek 130
1 elektroniksnedavbitare nr 726702
(normalt huvud − 13,5 mm): Storlek 135
1 elektronikplattång nr 727142: Storlek 145
1 elektronikspetstång nr 727162: Storlek 155

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen