{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 135 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | vágás nélkül | |
Alapanyag | Szénacél (C70) | |
Fejszélesség | 13,5 mm | |
Élhossz | 8 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 1,3 mm | |
Felület | Tükröződésmentesen foszfátozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726702 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395018 | |
Gyártó száma | 726702 135 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Elektronikai oldalcsípőfogó, síkban vág, erősebb élek, KW, Teljes hossz: 135mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 567 darabszám azonnal szállítható
18,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
773 darabszám azonnal szállítható
23,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
516 darabszám azonnal szállítható
29,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Teljes hossz | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Fejszélesség | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
nyitórugóval | igen | igen | igen |
Vágóél | vágás nélkül | vágás nélkül | vágás nélkül |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó | Vágó fogó |