Elektronikai fogó készlet 4 darabos, Fogók száma: 4

Cikkszám: 700161 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fogók száma Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogók száma 4
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél vágás nélkül
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700161 4
EAN / GTIN 4062406239213
Gyártó száma 700161 4

Leírás

Kivitel:

Precíziós stancolású, gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik. A csípőfogók enyhe nyíró vágással rendelkeznek. Nyitórugóval az egyszerű használat érdekében. 2K-markolat félvezető műanyagból. ESD védett.

Alapanyag:

Szénacél (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátozással.

Tartalom:

1 db 726682 sz. elektronikai oldalcsípőfogó
(keskeny fej − 9,5 mm): 130 méret
1 db 726702 sz. elektronikai ferde csípőfogó
(normál fej − 13,5 mm): 135 méret
1 db 727142 sz. elektronikai laposfogó: 145 méret
1 elektronikai hegyes fogó 727162 sz.: 155 méret