Vattenät väska ”Explorer” 7630

Article no.: 692930 7630
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Egenskap väska: Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
Egenskap väska Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig
yttermått längd 860 mm
yttermått djup 560 mm
yttermått höjd 355 mm
Längd invändigt 765 mm
Bredd invändigt 485 mm
Höjd invändigt 305 mm
Volym 113,1 l
antal lås 7
antal sidohandtag 2
antal hjul 2
maximal belastning 81,8 kg
vikt 16,4 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692930 7630
EAN / GTIN 8024482008806
Manufacturer number 7630.B

Beskrivelse

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830085875. Genomgående stor väggtjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

Anmärkning:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianteroch tillbehör på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen