{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Egenskap väska | Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig | |
yttermått längd | 316 mm | |
yttermått djup | 270 mm | |
yttermått höjd | 143 mm | |
Längd invändigt | 276 mm | |
Bredd invändigt | 200 mm | |
Höjd invändigt | 120 mm | |
Volym | 6,6 l | |
antal lås | 2 | |
maximal belastning | 15 kg | |
vikt | 1,3 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikkelkode | 692930 2712 | |
EAN / GTIN | 8024482010779 | |
Manufacturer number | 2712.B |