Vattenät väska ”Explorer” 4820

Article no.: 692930 4820
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Egenskap väska: Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
Egenskap väska Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig
yttermått längd 520 mm
yttermått djup 435 mm
yttermått höjd 230 mm
Längd invändigt 480 mm
Bredd invändigt 370 mm
Höjd invändigt 205 mm
Volym 35,5 l
antal lås 2
maximal belastning 24,7 kg
vikt 4,2 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692930 4820
EAN / GTIN 8024482008684
Manufacturer number 4820.B

Beskrivelse

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830085875. Genomgående stor väggtjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C.
Heavenly Delight-versioner med en viktfördel på ca 30 % och en ökad hållfasthet jämfört med de tidigare modellerna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

Anmärkning:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianteroch tillbehör på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen