{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängor | M3 | |
Gängtyp | M | |
Skärmaterial | HSS | |
Spetsvinkel | 60 grad | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Användning vid håltyp | upp till 1×D vid genomgående hål | |
Bits sexkantskaft | C 6,3 | |
tillverkarens beteckning | 847 HSS | |
totallängd | 36 mm | |
skaftlängd | 12 mm | |
borrlängd a | 5 mm | |
spiralborr-⌀ | 2,5 mm | |
stigning | 0,5 mm | |
Produktslag | Gängtappsbits |
Artikkelkode | 676306 M3 | |
EAN / GTIN | 4013288119032 | |
Manufacturer number | 05104640001 |