Kombi-gängtappbits sats i stabil box, 7 delar

Article no.: 676308
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: M
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 60
  • Toleransklass: ISO 2 6H
  • Flankvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp M
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 60 grad
Toleransklass ISO 2 6H
Flankvinkel 60 grad
Användning vid håltyp upp till 1×D vid genomgående hål
Antal delar 7
Produktslag Gängtappsbits

Identification & Classification

Artikkelkode 676308
EAN / GTIN 4013288101594
Manufacturer number 05259148001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
1 verktyg för 3 arbetsoperationer:
Borra kärnhål − gängskär − avgrada/försänk.
Användning i höger- och vänstergående borrmaskin.

Innehåll:

Kombi-gängtappsbits: 676306 vardera 1 st storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10
”Rapidaptor” bitshållare: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen