Bitssats med bitsskruvmejsel 19 delar, Antal skruvmejslar: 19

Article no.: 676235 19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal skruvmejslar Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt Stubby 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel
Antal delar 19
Drivverktyg 1 Bits-spärrnyckel 1/4”; Ringspärrnyckel 1/4 tum; bitsskruvmejsel
Bits sexkantskaft E 6,3
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget no
maskinduglig yes
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 676235 19
EAN / GTIN 4013288214553
Manufacturer number 05057471001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Med ergonomiskt 2K-kraftform-handtag, kort.
Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits, BiTorsion, längd 25 mm, C 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 675520 storlek 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, längd 25 mm, C 6,3 för Pozidriv: Vardera 1 st nr 675540 storlek 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, längd 25 mm, C 6,3 för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek. 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5
Bits, BiTorsion, längd 25 mm, C 6,3 för- invändiga Torx®: Vardera 1 st nr 675550 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, BiTorsion, längd 25 mm, C 6,3 för spår: Vardera 1 st storlek 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
bitsskruvmejsel: 1 st nr 676405

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen