{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mejselbredd b | 4 mm | |
mejseltjocklek a | 0,8 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 195 mm | |
mejselspets | svart | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
skaftutförande | rund | |
Slagkappa | nej | |
Material | Kromvanadinstål | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Manövreringssexkant | nej | |
genomgående klinga | nej | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 660032 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013457 | |
Manufacturer number | 660032 4 |