{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mejselbredd b | 2,5 mm | |
mejseltjocklek a | 0,4 mm | |
klinglängd | 80 mm | |
totallängd | 162 mm | |
mejselspets | svart | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
skaftutförande | rund | |
Slagkappa | nej | |
Material | Kromvanadinstål | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Manövreringssexkant | nej | |
genomgående klinga | nej | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 660032 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013433 | |
Manufacturer number | 660032 2,5 |