{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 300 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Serie | TORSIOMETER 760 | |
totallängd L | 185 mm | |
momentintervall | 60 cNm - 300 cNm | |
momentintervall | 6 lbftum - 26 lbftum | |
skalgradering 1 delstreck = | 10 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 230 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659200 300 | |
EAN / GTIN | 4018754118922 | |
Manufacturer number | 51040030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentmejsel ”Torsiometer” 300 cNm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 4 023,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
90 styck i lager
NOK 1 546,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | cNm ;lbfin | cNm ;Nm |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Loggbara data | nej | nej |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 | ±6 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | Bitsurtag 1/4 tum |