{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 150 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Serie | TORSIOMETER 760 | |
totallängd L | 185 mm | |
momentintervall | 30 cNm - 150 cNm | |
momentintervall | 3 lbftum - 13 lbftum | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 225 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659200 150 | |
EAN / GTIN | 4018754118915 | |
Manufacturer number | 51040015 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentmejsel ”Torsiometer” 150 cNm
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 4 212,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
154 styck i lager
NOK 1 555,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
visning | analog | analog |
Bitshållare | F 6,3 | D 6,3 |
totallängd L | 185 mm | 153 mm |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | ±6 % |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | Bitsurtag 1/4 tum |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk slirkoppling |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | med inställningsskala |