{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 25 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 240 mm | |
momentintervall | 5 Nm - 25 Nm | |
vikt | 650 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 170 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 187,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657750 25 | |
EAN / GTIN | 4045197514561 | |
Manufacturer number | 657750 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentnyckel med vikfunktion utan skala 25 Nm GARANT
on request
På lager
92 styck i lager
NOK 3 307,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 1 768,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
Loggbara data | nej | nej |
totallängd L | 240 mm | 189 mm |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Feedback | utlösande | utlösande |