{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 25 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
totallängd L | 189 mm | |
momentintervall | 5 Nm - 25 Nm | |
vikt | 230 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 19,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 137,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 157 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Manufacturer number | 657450 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel, basenhet utan skala utan insticksverktyg 25 Nm
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 668,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 2 365,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
maximalt vridmoment | 25 | 25 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 | ±2 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Feedback | utlösande | utlösande |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | förinställd |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 157 | 141 |