{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
totallängd L | 410 mm | |
momentintervall | 50 Nm - 200 Nm | |
vikt | 700 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 38,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 337,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 376 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Manufacturer number | 657450 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel, basenhet utan skala utan insticksverktyg 200 Nm
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 1 772,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 1 688,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 792,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
Loggbara data | nej | nej | nej |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 | ±4 | ±3 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | förinställd | förinställd |