{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
bredd B | 25 mm | |
höjd h | 11,5 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 30 Nm | |
stickmått S | 21 mm | |
Antal tänder | 48 | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Omställbar spärrnyckel | yes | |
Spärrnyckel med utstötare | yes | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikkelkode | 657582 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406277277 | |
Manufacturer number | 657582 1-1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plug-in ratchet reversible 1-1/4 in
NOK 1 029,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||
Long-term rated loading | 30 | 30 |
Plug-in shank | 9×12 | 9×12 |
Ratchet with ejector | yes | no |
Ratchet reversible | yes | yes |
Pitch S | 21 | 17.5 |
Material | Kromvanadinstål | Chrome vanadium steel |
Exchangeable tool | Insticksverktyg | Plug-in head |